ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.74mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:DFR 、 長さ:39.24mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Connectors according to MIL C24308. Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Plug Connector. DFRシリーズIDC D-Subプラグコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDC D-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-9010 691-9010 を参照してください。 注文コード47505125 品番L17DAFRA15P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.74mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 シリーズ:DFR 、 長さ:39.24mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Connectors according to MIL C24308. Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Plug Connector. DFRシリーズIDC D-Subプラグコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDC D-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-9010 691-9010 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする