仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応