仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:780 V ac 、 寸法:39.1 x 16.2 x 12.9mm 、 シリーズ:Speedy D 、 深さ:12.9mm 、 長さ:39.1mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サブミニチュアDタイプIDCコネクタ. これらのコネクタはSpeedblocRリボンケーブルに高速かつ確実に大量の終端処理を行い、組み立て前に個々のワイヤを分離する必要はありません。. ケーブルストリッピング、はんだ付け、高価な工具は不要 従来のDコネクタと完全互換で、すべての標準ロックシステムに対応 低プロファイル、強固なカドミウムめっきのスティールシェルで、黒の熱可塑樹脂ハウジングに1.27 mm間隔で金めっきコンタクトを施工 必要に応じてデイジーチェーン接続が可能 組み立て時の寸法(mm): 幅13、奥行き17、極数/長さ15//39、25//53、37//69
RoHS指令(10物質対応)対応