DESF-9P-K87 ミニDリボンIDCコネクタ ITT Cannon, Plug ITT CANNON 47505536

ミニDリボンIDCコネクタ ITT Cannon, Plug

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47505536 品番DESF-9P-K87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.5A 、 シリーズ:Speedy D 、 動作温度 Max:+125℃ 、 サブミニチュアDタイプIDCコネクタ. これらのコネクタはSpeedblocRリボンケーブルに高速かつ確実に大量の終端処理を行い、組み立て前に個々のワイヤを分離する必要はありません。. ケーブルストリッピング、はんだ付け、高価な工具は不要 従来のDコネクタと完全互換で、すべての標準ロックシステムに対応 低プロファイル、強固なカドミウムめっきのスティールシェルで、黒の熱可塑樹脂ハウジングに1.27 mm間隔で金めっきコンタクトを施工 必要に応じてデイジーチェーン接続が可能 組み立て時の寸法(mm): 幅13、奥行き17、極数/長さ15//39、25//53、37//69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする