内容量1個
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:1 kV 、 寸法:39.14 x 12.55 x 15.5mm 、 シリーズ:MH105 、 深さ:15.5mm 、 長さ:39.14mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ストレインリリーフバーについては、代表品番 ; 821-2901 821-2901 を参照してください。. D-Sub IDCプラグ及びソケットコネクタMH105シリーズ. MHコネクタのD-sub IDCプラグ及びソケット製品で、9、15、25、37極が揃っています。 直径3.1 mmのプラグ: ; 821-2857 821-2857 、 ; 821-2850 821-2850 、 ; 821-2854 821-2854 、 ; 821-2863 821-2863 UNC 4-40シンチナット付きプラグ: ; 821-2866 821-2866 、 ; 821-2860 821-2860 、 ; 821-2879 821-2879 、 ; 821-2872 821-2872 直径3.1 mmの穴のソケット: ; 821-2876 821-2876 、 ; 821-2885 821-2885 、 ; 821-2888 821-2888 、 ; 821-2882 821-2882 UNC 4-40シンチナット付きソケット: ; 821-2891 821-2891 、 ; 821-2894 821-2894 、 ; 821-2898 821-2898 、 ; 821-2908 821-2908
注文コード47505588
品番MH10552