画像準備中

ミニDリボンIDCコネクタ MH Connectors, Plug

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:1 kV 、 寸法:69.36 x 12.55 x 15.5mm 、 シリーズ:MH105 、 深さ:15.5mm 、 長さ:69.36mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ストレインリリーフバーについては、代表品番 ; 821-2901 821-2901 を参照してください。. D-Sub IDCプラグ及びソケットコネクタMH105シリーズ. MHコネクタのD-sub IDCプラグ及びソケット製品で、9、15、25、37極が揃っています。 直径3.1 mmのプラグ: ; 821-2857 821-2857 、 ; 821-2850 821-2850 、 ; 821-2854 821-2854 、 ; 821-2863 821-2863 UNC 4-40シンチナット付きプラグ: ; 821-2866 821-2866 、 ; 821-2860 821-2860 、 ; 821-2879 821-2879 、 ; 821-2872 821-2872 直径3.1 mmの穴のソケット: ; 821-2876 821-2876 、 ; 821-2885 821-2885 、 ; 821-2888 821-2888 、 ; 821-2882 821-2882 UNC 4-40シンチナット付きソケット: ; 821-2891 821-2891 、 ; 821-2894 821-2894 、 ; 821-2898 821-2898 、 ; 821-2908 821-2908 注文コード47505615 品番MH10570
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:1 kV 、 寸法:69.36 x 12.55 x 15.5mm 、 シリーズ:MH105 、 深さ:15.5mm 、 長さ:69.36mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ストレインリリーフバーについては、代表品番 ; 821-2901 821-2901 を参照してください。. D-Sub IDCプラグ及びソケットコネクタMH105シリーズ. MHコネクタのD-sub IDCプラグ及びソケット製品で、9、15、25、37極が揃っています。 直径3.1 mmのプラグ: ; 821-2857 821-2857 、 ; 821-2850 821-2850 、 ; 821-2854 821-2854 、 ; 821-2863 821-2863 UNC 4-40シンチナット付きプラグ: ; 821-2866 821-2866 、 ; 821-2860 821-2860 、 ; 821-2879 821-2879 、 ; 821-2872 821-2872 直径3.1 mmの穴のソケット: ; 821-2876 821-2876 、 ; 821-2885 821-2885 、 ; 821-2888 821-2888 、 ; 821-2882 821-2882 UNC 4-40シンチナット付きソケット: ; 821-2891 821-2891 、 ; 821-2894 821-2894 、 ; 821-2898 821-2898 、 ; 821-2908 821-2908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする