745205-7 ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47505755

ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47505755 品番745205-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●コンタクト数:15●ボディ向き:ストレート●ピッチ:2.768mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250 V●寸法:1.541 x 0.824 x 0.509インチ●シリーズ:Amplimite HDE-20●コンタクトサイズ:20●深さ:0.509インチ●長さ:1.541インチ●幅:0.824インチ●AMPLIMITE HDE-20シリーズ、IDC、プラスチック製、ケーブル取り付けD-Subコネクタ. AMPLIMITE HDE-20プラスチック製 IDC D-subケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルコネクタはディスクリートワイヤ及びジャケットケーブルシール用です。 これらのHDE-20 IDC D-Subケーブル取り付けIDCコネクタは、94V-0定格の黒色熱可塑樹脂ハウジングを備え、かん合端に金めっきが施され、圧着端にスズめっきが施された二重めっきりん青銅IDCコンタクトが組み込まれています。 (品番 ; 718-4751 718-4751 、 ; 782-9568 782-9568 、 ; 822-5033 822-5033 及び ; 822-5036 822-5036 には、0.00076 μmの金めっきが施されています。 品番 ; 718-4776 718-4776 及び ; 822-5024 822-5024 は金フラッシュめっきが施されています)。 これらのHDE-20 IDCプラスチック製D-subコネクタは、26-22 AWGのワイヤに対応します。 これらのコンタクトに使用可能な最大ワイヤ絶縁材厚さは0.38 mm、最大ワイヤ絶縁材直径は1.52 mmです。 HDE-20シリーズ、IDC D-Subケーブルコネクタは、D-SubコネクタのHDP及びHD-20基板実装シリーズとかん合します。 最適なケーブルクランプ又はバックシェルについては、代表品番 ; 680-9301 680-9301 、 ; 680-9305 680-9305 、 ; 719-9747 719-9747 及び ; 717-4631 717-4631 を参照してください。 最適なメスねじロック及びオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9258 450-9258 、 ; 717-4473 717-4473 、 ; 680-9358 680-9358 及び ; 680-9333 680-9333 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、品番 ; 450-9371 450-9371 及び ; 717-4656 717-4656 を参照してください。 ; ス ス ロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、品番 ; 680-9392 680-9392 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする