日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Mole×
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47505868
品番
5000750517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●USBタイプ:Mini B●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:30 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ番号:500075
RoHS指令(10物質対応)
対応