日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Mole×
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(900個)
注文コード
47505886
品番
54819-0589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini-B USB 2.0●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:54819
RoHS指令(10物質対応)
対応