仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini-B USB 2.0, USB OTG●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクト材質:高性能合金, リン酸銅●定格電圧:30 Vrms ac/dc●定格電流:1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ番号:51387●Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応