画像準備中

ミニUSBコネクタ Mole×

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(125個) 注文コード47505913 品番67503-1230-TR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini-B USB 2.0, USB OTG●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:30 Vrms ac/dc●定格電流:1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ番号:67503●USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。. 特長と利点. 標準のUSB-Bコネクタの約1/8のサイズ. 優れたRFI/EMI性能. 5ピン設計(1つのIDピン). スルーホールタイプ及びSMTタイプも用意. ケーブルアセンブリあり. 定格電圧: 30 V. 定格電流: 1 A. 予想寿命: 5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする