仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●USBタイプ:B●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:16 V ac●定格電流:1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ番号:104046●HSAutoLink USCARケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 723-4792 723-4792 を参照してください。. Molex HSAutoLink USCARミニB USBヘッダコネクタ - 49616及び104004シリーズ. すべてのUSB 2.0電気及びEMI要件を満たす、自動車産業標準インターフェイスUSCAR-30準拠のHSAutoLink USCARミニB USBヘッダコネクタです。 この基板実装HSAutoLink USCARミニB USBヘッダには、垂直(シリーズ101004)取り付けとライトアングル(シリーズ49616)取り付けが用意されています。LCP高温プラスチックハウジングと0.80 mmピッチの金めっきコンタクトを備え、1.60 mm厚の基板への取り付けに適しています。 このHSAutoLink USCARミニB USBヘッダはそれぞれ「A」又は「B」のプラグ極性(品番 ; 724-2236 724-2236 及び ; 724-2248 724-2248 はタイプA、品番 ; 724-2242 724-2242 及び ; 724-2245 724-2245 はタイプB)を持ちます。 これらのHSAutoLink USCARミニB USBコネクタの一般的用途には、MP3プレーヤー、フラッシュデバイス、ナビゲーションシステムなどの車両内のメディア用途が含まれます。