ミニUSBコネクタ Mole×

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47505956 品番 104004-0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●USBタイプ:A●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:16 V ac●定格電流:1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ番号:104004●HSAutoLink USCARケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 723-4792 723-4792 を参照してください。. Molex HSAutoLink USCARミニB USBヘッダコネクタ - 49616及び104004シリーズ. すべてのUSB 2.0電気及びEMI要件を満たす、自動車産業標準インターフェイスUSCAR-30準拠のHSAutoLink USCARミニB USBヘッダコネクタです。 この基板実装HSAutoLink USCARミニB USBヘッダには、垂直(シリーズ101004)取り付けとライトアングル(シリーズ49616)取り付けが用意されています。LCP高温プラスチックハウジングと0.80 mmピッチの金めっきコンタクトを備え、1.60 mm厚の基板への取り付けに適しています。 このHSAutoLink USCARミニB USBヘッダはそれぞれ「A」又は「B」のプラグ極性(品番 ; 724-2236 724-2236 及び ; 724-2248 724-2248 はタイプA、品番 ; 724-2242 724-2242 及び ; 724-2245 724-2245 はタイプB)を持ちます。 これらのHSAutoLink USCARミニB USBコネクタの一般的用途には、MP3プレーヤー、フラッシュデバイス、ナビゲーションシステムなどの車両内のメディア用途が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする