ミニUSBコネクタ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47505965 品番122-3026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする