SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47506193
品番
TA3FSHF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:Tini QG●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応