Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
ミニパッチパネル Telegartner, Cat6a, 8ポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47506245
品番
J02021A0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:8●インタフェースタイプ:RJ45●高さ:40.5mm●幅:164mm●深さ:110mm●色:白●シリーズ:MPD6 Cat6a
RoHS指令(10物質対応)
対応