Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
メカニカルカウンター Baumer 5桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.5 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:4mm
注文コード
47506893
品番
H 127.010A01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.5 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:4mm