Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
メカニカルカウンター Baumer 5桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.5 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:4mm
注文コード
47506909
品番
H 310.010A01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.5 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:4mm