メカニカルカウンター Baumer 5桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーション:レボリューション●桁の数:5●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●回転方向:トップゴーイング●最大シャフト速度:400rpm●ドライブシャフト径:7mm 注文コード47506936 品番M 410.01RA03G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーション:レボリューション●桁の数:5●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●回転方向:トップゴーイング●最大シャフト速度:400rpm●ドライブシャフト径:7mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする