メカニカルカウンター Elesa 4桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:250rpm●ドライブシャフト径:14mm●機械式ポジションインジケータ. 回転シャフトやリードねじを使用した調整を必要とする機械や装置の設定や出力を測定する機械装置です。. 操作用途:. インジケータの測定値を、シャフト又はリードねじのねじピッチに関連付けることによって、移動距離の正確な計測値を提供します(タイプはピッチによって異なる、表を参照のこと)。 シャフト(タイプ001.00又は0001.0)の回転数を数えます(操作者は特定の機能を実行するセッティングを設定できます)。. 取り付け手順:. リア位置決めピンを取り付けるため、シャフトのセンターから22 mmの位置に直径6 mmの10 mmの深さの穴をドリル シャフト及びインジケータ測定値をゼロに設定 シャフトのグラブねじを締める. 拡大鏡レンズ付きの5桁のカウンタ 時計回りのシャフト回転 耐衝撃性を持つ熱可塑樹脂製ケース 超音波溶接でいたずらや汚れの侵入を防止 IP67準拠のリアの黄銅ブッシュとダブルシーリング DD52Rは奥行き37 mmのインジケータと14 mmのスペーサから構成 注文コード47506963 品番CE.84153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:250rpm●ドライブシャフト径:14mm●機械式ポジションインジケータ. 回転シャフトやリードねじを使用した調整を必要とする機械や装置の設定や出力を測定する機械装置です。. 操作用途:. インジケータの測定値を、シャフト又はリードねじのねじピッチに関連付けることによって、移動距離の正確な計測値を提供します(タイプはピッチによって異なる、表を参照のこと)。 シャフト(タイプ001.00又は0001.0)の回転数を数えます(操作者は特定の機能を実行するセッティングを設定できます)。. 取り付け手順:. リア位置決めピンを取り付けるため、シャフトのセンターから22 mmの位置に直径6 mmの10 mmの深さの穴をドリル シャフト及びインジケータ測定値をゼロに設定 シャフトのグラブねじを締める. 拡大鏡レンズ付きの5桁のカウンタ 時計回りのシャフト回転 耐衝撃性を持つ熱可塑樹脂製ケース 超音波溶接でいたずらや汚れの侵入を防止 IP67準拠のリアの黄銅ブッシュとダブルシーリング DD52Rは奥行き37 mmのインジケータと14 mmのスペーサから構成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする