Elesa
Elesaの 電子部品(オンボード)
Elesaの 能動部品
Elesaの ディスクリート
メカニカルカウンター Elesa 5桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:レボリューション●桁の数:5●桁の高さ:8 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:左手●最大シャフト速度:1000rpm●ドライブシャフト径:19mm
注文コード
47506997
品番
CE.99012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:レボリューション●桁の数:5●桁の高さ:8 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:左手●最大シャフト速度:1000rpm●ドライブシャフト径:19mm