Elesa
Elesaの 電子部品(オンボード)
Elesaの 能動部品
Elesaの ディスクリート
メカニカルカウンター Elesa 5桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:レボリューション 、 桁の数:5 、 回転方向:トップカミング 、 最大シャフト速度:1250rpm 、 ドライブシャフト径:20mm 、 ポジションインジケーター. 高衝撃耐性のテクノ ポリマー ケースで塵の進入にも対応 判読用のレンズによって拡大される、5桁のデジタル カウンタ 標準直径が20mmでH7許容穴をリーマー仕上げした、黒色酸化スチール インサート 時計方向回転 最大動作温度 80℃
注文コード
47507015
品番
CE.82183-rb
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:レボリューション 、 桁の数:5 、 回転方向:トップカミング 、 最大シャフト速度:1250rpm 、 ドライブシャフト径:20mm 、 ポジションインジケーター. 高衝撃耐性のテクノ ポリマー ケースで塵の進入にも対応 判読用のレンズによって拡大される、5桁のデジタル カウンタ 標準直径が20mmでH7許容穴をリーマー仕上げした、黒色酸化スチール インサート 時計方向回転 最大動作温度 80℃