Elesa
Elesaの 電子部品(オンボード)
Elesaの 能動部品
Elesaの ディスクリート
メカニカルカウンター Elesa 5桁
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:レボリューション 、 桁の数:5 、 回転方向:トップカミング 、 最大シャフト速度:830rpm 、 ドライブシャフト径:20mm 、 ポジションインジケーター. 高衝撃耐性のテクノ ポリマー ケースで塵の進入にも対応 判読用のレンズによって拡大される、5桁のデジタル カウンタ 標準直径が20mmでH7許容穴をリーマー仕上げした、黒色酸化スチール インサート 時計方向回転 最大動作温度 80℃
注文コード
47507033
品番
CE.82213-rb
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:レボリューション 、 桁の数:5 、 回転方向:トップカミング 、 最大シャフト速度:830rpm 、 ドライブシャフト径:20mm 、 ポジションインジケーター. 高衝撃耐性のテクノ ポリマー ケースで塵の進入にも対応 判読用のレンズによって拡大される、5桁のデジタル カウンタ 標準直径が20mmでH7許容穴をリーマー仕上げした、黒色酸化スチール インサート 時計方向回転 最大動作温度 80℃