Elesa
Elesaの 電子部品(オンボード)
Elesaの 能動部品
Elesaの ディスクリート
メカニカルカウンター Elesa 6桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47507067
品番
CE.99062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:レボリューション●桁の数:6●桁の高さ:12 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:左手●最大シャフト速度:1000rpm●ドライブシャフト径:20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応