HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
メカニカルカウンター Hengstler 5桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:3mm
注文コード
47507094
品番
0 309 509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,547
販売価格(税別)
¥
7,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応