HENGSTLER
HENGSTLERの 電子部品(オンボード)
HENGSTLERの 能動部品
HENGSTLERの ディスクリート
メカニカルカウンター Hengstler 5桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップゴーイング●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:3mm
注文コード
47507119
品番
0 309 510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モーション:ストローク●桁の数:5●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップゴーイング●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応