1-4615 メカニカルカウンター Trumeter 5桁 TRUMETER 47507173

メカニカルカウンター Trumeter 5桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様桁の数:5●桁の高さ:5 mm●リセット方法:ノブ●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:500カウント/分●ドライブシャフト径:4mm●5桁ストローク機械カウンタ. Trumeterのこの5桁ストロークカウンタは、限られたスペースやカウント寿命が長い用途に最適です。 高度な駆動システムで、非常に優れた動作速度と長い動作寿命を実現し、迅速で正確な計測を行います。. 5桁、高さ5 mm 標準のリセットノブ トップカミング回転 右手延長シャフト( ; 882-6995 882-6995 ) 左手延長シャフト( ; 882-6986 882-6986 ). 用途:. コピー機 印刷機 カットオフ機 部品のカウント用途注文コード47507173品番1-4615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様桁の数:5●桁の高さ:5 mm●リセット方法:ノブ●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:500カウント/分●ドライブシャフト径:4mm●5桁ストローク機械カウンタ. Trumeterのこの5桁ストロークカウンタは、限られたスペースやカウント寿命が長い用途に最適です。 高度な駆動システムで、非常に優れた動作速度と長い動作寿命を実現し、迅速で正確な計測を行います。. 5桁、高さ5 mm 標準のリセットノブ トップカミング回転 右手延長シャフト( ; 882-6995 882-6995 ) 左手延長シャフト( ; 882-6986 882-6986 ). 用途:. コピー機 印刷機 カットオフ機 部品のカウント用途RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする