メカニカルカウンター Trumeter 6桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様桁の数:6●桁の高さ:6.4 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●最大シャフト速度:3000rpm●ドライブシャフト径:7mm●機械積算カウンタ. Trumeter 3602シリーズの機械積算カウンタは頑丈に構成されており、高速、持続性のある動作用途向けのソリューションとなります。. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 1:1ギア比で最大3000カウント/分を実現 ゼロにリセットするレバーリセット機能 シャフトの二重オイル含浸により正確で高速な動作を維持 洗練された潤滑方式に加えて、灰色ABSカバー設計の頑丈なステンレススチールベースにより、カウンタ用途で長期にわたり問題なく使用できます カウントホイール ; 815-8387 815-8387 に対応 注文コード47507198 品番3602-021610-611B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様桁の数:6●桁の高さ:6.4 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●最大シャフト速度:3000rpm●ドライブシャフト径:7mm●機械積算カウンタ. Trumeter 3602シリーズの機械積算カウンタは頑丈に構成されており、高速、持続性のある動作用途向けのソリューションとなります。. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 1:1ギア比で最大3000カウント/分を実現 ゼロにリセットするレバーリセット機能 シャフトの二重オイル含浸により正確で高速な動作を維持 洗練された潤滑方式に加えて、灰色ABSカバー設計の頑丈なステンレススチールベースにより、カウンタ用途で長期にわたり問題なく使用できます カウントホイール ; 815-8387 815-8387 に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする