内容量1個仕様桁の数:6●桁の高さ:6.4 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●最大シャフト速度:3000rpm●ドライブシャフト径:7mm●機械積算カウンタ. Trumeter 3602シリーズの機械積算カウンタは頑丈に構成されており、高速、持続性のある動作用途向けのソリューションとなります。. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 1:1ギア比で最大3000カウント/分を実現 ゼロにリセットするレバーリセット機能 シャフトの二重オイル含浸により正確で高速な動作を維持 洗練された潤滑方式に加えて、灰色ABSカバー設計の頑丈なステンレススチールベースにより、カウンタ用途で長期にわたり問題なく使用できます カウントホイール ; 815-8387 815-8387 に対応注文コード47507207品番3602-021610-611A