曜日別特売
3602-192TC メカニカルカウンター Trumeter 6桁 TRUMETER 47507216

メカニカルカウンター Trumeter 6桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様桁の数:6●桁の高さ:6.4 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:3000rpm●ドライブシャフト径:7mm●トップカミングメカニカルカウンタ. Trumeter 3602シリーズの機械積算カウンタは頑丈に構成されており、高速、持続性のある動作用途向けのソリューションとなります. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 2:1ギア比で最大3000カウント/分を実現 ゼロにリセットするレバーリセット機能 シャフトの二重オイル含浸により正確で高速な動作を維持 洗練された潤滑方式に加えて、灰色ABSカバー設計の頑丈なステンレススチールベースにより、カウンタ用途で長期にわたり問題なく使用できます カウントホイール ; 815-8387 815-8387 に対応注文コード47507216品番3602-192TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様桁の数:6●桁の高さ:6.4 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:3000rpm●ドライブシャフト径:7mm●トップカミングメカニカルカウンタ. Trumeter 3602シリーズの機械積算カウンタは頑丈に構成されており、高速、持続性のある動作用途向けのソリューションとなります. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 2:1ギア比で最大3000カウント/分を実現 ゼロにリセットするレバーリセット機能 シャフトの二重オイル含浸により正確で高速な動作を維持 洗練された潤滑方式に加えて、灰色ABSカバー設計の頑丈なステンレススチールベースにより、カウンタ用途で長期にわたり問題なく使用できます カウントホイール ; 815-8387 815-8387 に対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする