モータプロテクタ Eaton

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:0.3→ 1.2 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●PKEモータ保護回路ブレーカ. モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、最適な柔軟性を提供します。. 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ 注文コード47507399 品番PKE12/XTU-1,2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,373
販売価格(税別)
49,430
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:0.3→ 1.2 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●PKEモータ保護回路ブレーカ. モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、最適な柔軟性を提供します。. 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする