商品レビューを投稿する内容量1個仕様電流範囲:3 → 12 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●PKEモータ保護回路ブレーカ. モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、最適な柔軟性を提供します。. 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ注文コード47507408品番PKE12/XTU-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,600販売価格(税別)