内容量1個
仕様電流範囲:1.2 → 6.5 A●極数:1●範囲:EMS●遮断容量:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:24 V dc、500 V ac●リセット方法:手動●長さ:123.5mm●幅:157mm●深さ:30mm●寸法:123.5 x 157 x 30 mm●EMS Eaton電子モータスタータ. 多機能モータスタータの新シリーズ、フレーム幅はわずか30 mm。 これらのモータスタータは、物流システム又はパッケージング機械や生産機械としてモータを制御し、保護する必要がある用途に最適。 EMSシリーズでは、単一のデバイスに異なる機能が備わっています。. EMS-DO: DOLスタート及びモータ保護 EMS-DOS: DOLスタータ、モータ保護及び緊急停止 EMS-RO: DOLスタータ、転極スタート及びモータ保護 EMS-ROS: DOLスタータ、転極スタート、モータ保護及び緊急停止
注文コード47507435
品番EMS-DO-T-9-24VDC