内容量1個
仕様電流範囲:2.2 → 3.2 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 400 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 97 x 96.9 mm●シリーズ:SRV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA
注文コード47507523
品番3RV2011-1DA15