モータプロテクタ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:4.5 → 6.3 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 400 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 97 x 96.9 mm●シリーズ:SRV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA 注文コード47507557 品番3RV2021-1GA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:4.5 → 6.3 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 400 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 97 x 96.9 mm●シリーズ:SRV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする