内容量1個仕様電流範囲:0.28 → 0.4 A●極数:3P●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:97mm●幅:45mm●深さ:91mm●寸法:97 x 45 x 91 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA注文コード47507977品番3RV2011-0EA10