Crompton Controls
Crompton Controlsの 電子部品(オンボード)
Crompton Controlsの 能動部品
Crompton Controlsの ディスクリート
モータロードモニター Crompton Controls EL-FI 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47508835
品番
SS074+SS071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータ保護システム:EL-FI●モータ保護コンポーネント:ロードモニタ●センシングタイプ:変流器●電源電圧:380 → 500 V●許容電流値:0.4 → 10 A●全長:90mm●全体の幅:45mm●全体的な深さ:115mm●シリーズ:EL-FI