Crompton Controls
Crompton Controlsの 電子部品(オンボード)
Crompton Controlsの 能動部品
Crompton Controlsの ディスクリート
モータロードモニター Crompton Controls EL-FI 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47508844
品番
SS074+SS073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータ保護システム:EL-FI●モータ保護コンポーネント:ロードモニタ●センシングタイプ:変流器●電源電圧:380 → 500 V●許容電流値:10.1 → 25 A●全長:90mm●全体の幅:45mm●全体的な深さ:115mm