モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47508966 品番0826-1X1T-80-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:13.61mm●幅:16.79mm●深さ:33.02mm●シリーズ:MagJack●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする