モジュラーソケット Bel-Stewart Cat4 6P6C UTP メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47509639 品番SS6466-NF-OST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.46mm●幅:12.83mm●深さ:20.71mm●コネクタタイプ:モジュラーソケット●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする