モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47509648 品番331-6370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26〜24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする