曜日別特売
RCV-46400099 モジュラスイッチアクチュエータ Carlingswitch Carlingswitch 47509763

モジュラスイッチアクチュエータ Carlingswitch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47509763品番RCV-46400099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:ロッカースイッチ●アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しません. カラーロッカースイッチ、Conturaシリーズ. パネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き寸法: 21.08 ;font face="symbol">´ ;/font> 36.83RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする