仕様監視アプリケーション:絶縁●電圧検出範囲:0 → 1000 V dc、0 → 690 V ac●高さ:85.6mm●CM-IVN - カップリングユニット. CM-IVNシリーズカップリングユニットは、絶縁監視リレーCM-IWN.xの測定範囲を拡張するように機能します。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 絶縁監視リレーCM-IWN.xの公称電圧範囲の拡大 受動デバイス、電圧供給は不要 最高難燃性等級UL94 V-0のハウジング材質 DINレールに工具なしで取り付け / 取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応