モニタリングリレー ABB 45mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47509955 品番1SVR760669R9400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:絶縁●電圧検出範囲:0 → 1000 V dc、0 → 690 V ac●最小検出電圧:0 V ac/dc●CM-IVN - カップリングユニット. CM-IVNシリーズカップリングユニットは、絶縁監視リレーCM-IWN.xの測定範囲を拡張するように機能します。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 絶縁監視リレーCM-IWN.xの公称電圧範囲の拡大 受動デバイス、電圧供給は不要 最高難燃性等級UL94 V-0のハウジング材質 DINレールに工具なしで取り付け / 取り外し可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする