内容量1個
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:110 → 130 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0.1 A, 3 mA, 10 mA●最大検出電流値:1 A, 30 mA, 100 mA●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●長さ:103.7mm●CM-SRS電流監視、単相AC/DC. ,. 構成によって、電流監視遅延時間CM-SRS.1及びCM-SRS.2は、単相AC及びDCシステムでの過電流又は不足電流監視に使用できます。 監視対象電流(測定値)が端子B1/B2/B3-Cに適用されます。 デバイスはオープンサーキットの原理に従って動作します。. 測定値が調整したしきい値を超える / 下回ると、それぞれ、CM-SRS.1で直ちに、CM-SRS.2で設定トリップ時間遅延TVの後で出力リレーが励磁します。. DC電流及びAC電流の監視: CM-SRS.x1: 3 mA → 1 A及びCM-SRS.x2: 0.3 → 15 A RMS測定原理 1台の機器で3つの測定範囲に対応 過電流及び不足電流監視を構成可能 ヒステリシスは3 → 30 %で調整可能 トリップ時間遅延TVは0.1 → 30秒で調整可能 CM-SRS.1: 1 c/oコンタクト CM-SRS.2: 2 c/oコンタクト 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個
注文コード47509973
品番1SVR730841R0400