モニタリングリレー ABB DPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:110 → 130 V ac、220 → 240 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●取り付けタイプ:DINレール、スナップイン●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出 注文コード47510007 品番1SVR740700R2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,602
販売価格(税別)
17,820
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:110 → 130 V ac、220 → 240 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●取り付けタイプ:DINレール、スナップイン●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする