商品レビューを投稿する内容量1個注文コード47510043品番1SVR730885R3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,177販売価格(税別)
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●位相感度:ニュートラル、位相障害、位相不平衡、位相シーケンス●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●長さ:103.7mm●CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個RoHS指令(10物質対応)対応