ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
モニタリングリレー ABB DPDT 200→500V ac 22.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視アプリケーション:位相●電源電圧:200 → 500 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PFS相シーケンス及び損失監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDがオフに オンディレーなし
注文コード
47510059
品番
1SVR730824R9300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:位相●電源電圧:200 → 500 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PFS相シーケンス及び損失監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDがオフに オンディレーなし
RoHS指令(10物質対応)
対応