モニタリングリレー ABB DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0.3 A, 1 A, 3 A●最大検出電流値:1.5 A, 5 A, 15 A●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●幅:22.5mm●CM-SFS電流監視リレー、単相AC/DC. 電流ウィンドウ監視リレーCM-SFS.2は、単相AC及びDCシステムで過電流及び不足電流の同時監視に使用できます。 2つのc/oコンタクトを、過電流及び不足電流状態に対して一緒に動作(DPCO)するように、あるいは独立して動作(SPCO x 2)するように構成できます。. 監視対象電流(測定値)が端子B1/B2/B3-Cに適用されます。 オープン及びクローズドサーキット原理の他、調整可能ON A又はOFFトリップ時間遅延を構成可能。. DC電流及びAC電流の監視: CM-SFS.21: 3 mA → 1 A及びCM-SFS.22: 0.3 → 15 A RMS測定原理 1台の機器で3つの測定範囲に対応 過電流及び不足電流監視 オンディレー又はオフディレーを構成可能 オープン及びクローズドサーキット原理を構成可能 ラッチ機能を構成可能 Imin及びImaxのしきい値を調整可能 5 %の固定ヒステリシス 起動遅延TS調整可能0、0.1 → 30秒 トリップ時間遅延TV調整可能0、0.1 → 30秒 1 x 2 c/oコンタクト(共通信号)又は2 x 1 c/oコンタクト(Imin及びImaxの独立信号) 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個 注文コード47510113 品番1SVR730760R0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,659
販売価格(税別)
49,690
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0.3 A, 1 A, 3 A●最大検出電流値:1.5 A, 5 A, 15 A●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●幅:22.5mm●CM-SFS電流監視リレー、単相AC/DC. 電流ウィンドウ監視リレーCM-SFS.2は、単相AC及びDCシステムで過電流及び不足電流の同時監視に使用できます。 2つのc/oコンタクトを、過電流及び不足電流状態に対して一緒に動作(DPCO)するように、あるいは独立して動作(SPCO x 2)するように構成できます。. 監視対象電流(測定値)が端子B1/B2/B3-Cに適用されます。 オープン及びクローズドサーキット原理の他、調整可能ON A又はOFFトリップ時間遅延を構成可能。. DC電流及びAC電流の監視: CM-SFS.21: 3 mA → 1 A及びCM-SFS.22: 0.3 → 15 A RMS測定原理 1台の機器で3つの測定範囲に対応 過電流及び不足電流監視 オンディレー又はオフディレーを構成可能 オープン及びクローズドサーキット原理を構成可能 ラッチ機能を構成可能 Imin及びImaxのしきい値を調整可能 5 %の固定ヒステリシス 起動遅延TS調整可能0、0.1 → 30秒 トリップ時間遅延TV調整可能0、0.1 → 30秒 1 x 2 c/oコンタクト(共通信号)又は2 x 1 c/oコンタクト(Imin及びImaxの独立信号) 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする