曜日別特売
1SVR740670R0200 モニタリングリレー ABB DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm ABB 47510226

モニタリングリレー ABB DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様監視アプリケーション:絶縁●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧検出範囲:0 → 250 V ac、0 → 300 V dc●幅:22.5mm●CM-IWS - 絶縁監視リレー. CM-IWSシリーズリレーは、絶縁抵抗のモニタとして機能し、用途の要件を満たすように構成できます。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 定格制御供給電圧: 24 → 240 V ac/dc このデバイスを使用すれば、制御回路(単相)とメイン回路と(3相)を監視できます。 単一の測定範囲: 1 → 100 kΩ 1 kΩステップで正確にしきい値を調整 断線の検出 動作状態を示す3つのLEDインジケータ 1 c/o (SPDT)コンタクト、クローズドサーキット原理注文コード47510226品番1SVR740670R0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,144
販売価格(税別)
51,040
仕様監視アプリケーション:絶縁●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧検出範囲:0 → 250 V ac、0 → 300 V dc●幅:22.5mm●CM-IWS - 絶縁監視リレー. CM-IWSシリーズリレーは、絶縁抵抗のモニタとして機能し、用途の要件を満たすように構成できます。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 定格制御供給電圧: 24 → 240 V ac/dc このデバイスを使用すれば、制御回路(単相)とメイン回路と(3相)を監視できます。 単一の測定範囲: 1 → 100 kΩ 1 kΩステップで正確にしきい値を調整 断線の検出 動作状態を示す3つのLEDインジケータ 1 c/o (SPDT)コンタクト、クローズドサーキット原理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする